Beli Water Pas Tripod di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Pentax Tripodatribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Total Length (mm): 1020 - 1660
- Thread Diameter (inch): 5/8
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Dominique O1 ESD SRC (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sneaker dengan bantalan dan kenyamanan optimalDominique adalah sneaker trendi yang disesuaikan dengan kebutuhan banyak profesional. Sepatu tertutup ini memberikan perlindungan maksimal dan sangat pas. Unit udara dan alas kaki busa yang dapat dilepas memberikan bantalan yang optimal dan memberikan kenyamanan yang luar biasa. Sol luar anti selip dan lapisan yang dapat bernapas melengkapi sneaker profesional terbaik ini untuk melayani segala kebutuhan kenyamanan selama dan di samping hari kerja mereka.atribut:
- Color: Black
- Upper: Printed Action Leather
- Outsole: PU/Rubber
- Lining: 3D-Mesh, Mesh
- Footbed: SJ foam footbed
- Standards: O1 / ESD, SRC
- Hansaplast Elastic Wound Plaster Transparent (Plester Luka Tahan Air)Deskripsi:Plester transparan dengan silver antiseptik. Plester yang transparan dan kedap air, anti-infeksi, melekat paling kuat, penutup luka paling besar, kulit dapat leluasa bernafas.
- Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:'- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
- Yuri Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 3700
- KDS Marking Tools Mini Line Laseratribut:
- Dimension: 80x60x125mm
- Battery power: 2AA Batteries
- Light Source: Semiconductur
- Auto Self Leveling Range: ± 3°
- Continuous Operating Time: >15 hours
- Effective Measuring Range for Indoor: 6m
- Laser Angle: Horizontal: > 60°\nVertical: > 180°
- Life Time (MMTF): > 2000 hours
- Output Power: ≤ 1mW
- Precision of Point: ± 2.0mm/3m
- Precision of Vertical & Horizontal: ± 2.5mm/5m
- Time of Stable Equilibrium: < 5sec
- Wave Length: 635nm/line, 650nm/dot
- Working Temperature Range: -5 to +45°C
- Riken Kiki Hydraulic Pumpatribut:
- Maximum Low Usage Pressure (MPa): 2
- Maximum High Usage Pressure (MPa): 70
- Discharge Port Diameter (Rc): 3/8
- Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.atribut:
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- STS Meteran Laser Level (Laser Line)atribut:
- Accessories: Laser level, Photodetector, Remote control, Tripod
- Vertical (mm): 187
- Horizontal (mm): 140
- Accuracy: Horizontal +-8\"
- Automatic Compensation Range (°): ± 5
- Container protection class: IP56
- Power Supply: AA alkaline battery x 6 (included)
- Content: Laser Levels, Receiver, Remote controller, Tripods
Daftar Harga Water Pas Tripod Terbaru October 2026
| TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher) | Rp159.900 |
| Pentax Tripod | Rp13.999.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp139.900 |
| SATA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp329.900 |
| TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor) | Rp79.900 |
| UVEX Silv-Air Mask (Masker/Respirator Partikulat) | Rp34.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Dominique O1 ESD SRC (Sepatu Proyek) | Rp849.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| Hansaplast Elastic Wound Plaster Transparent (Plester Luka Tahan Air) | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b8P101000404-4.jpg)

/8pP101000313-5.jpg)
/gaP101002586-2.jpg)
/4vP103683175-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/UVEX%20Silv-Air%20Mask%20(Masker%2FRespirator%20Partikulat)/P101508351-1.jpg)
/P101518183-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20Dominique%20O1%20ESD%20SRC%20(Sepatu%20Proyek)/5xP105606213-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Plester%20Medis/Hansaplast%20Elastic%20Wound%20Plaster%20Transparent%20(Plester%20Luka%20Tahan%20Air)/aaP101558370-2.jpg)
/P103021605-1.jpg)
/P101546551-1.jpg)


/P101578507-1.jpg)
/P102003572-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)